項目 | 止回閥 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身材 | 直行 |
碟片材質 | 鋁青銅 |
光盤類型 | 晶圓 |
進水口尺寸 | 8" |
進水口類型 | 晶圓 |
最高 工作溫度 | 121攝氏度 |
製造商 系列 | ICV-125-2-2-T |
最小溫度 | -40度F |
出口尺寸 | 8" |
出水口類型 | 晶圓 |
壓力等級 | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) |
座椅材質 | EPDM |
船重(kg) | 21.49 |
型號 | 光盤類型 | 進水口尺寸 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 壓力等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICV-125-2-2-T 2 | 晶圓 | 2" | -40度F | 2" | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣19,410元 | 詢價
|
ICV-125-2-2-T 2 1/2 | 晶圓 | 2-1 / 2“ | -40度F | 2-1 / 2“ | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣30,765元 | 詢價
|
ICV-125-2-2-T 5 | 晶圓 | 5" | -40度F | 5" | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣66,591元 | 詢價
|
ICV-125-2-2-T 10 | 晶圓 | 10“ | -40度F | 10“ | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣177,447元 | |
ICV-125-2-2-T 12 | 晶圓 | 12“ | -40度F | 12“ | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣237,769元 | |
ICV-125-2-2-T 4 | 雙盤晶圓 | 4" | -40度F | 4" | 13.8 Bar CWP在66度C Bar | 新台幣40,993元 | 詢價
|
ICV-125-2-2-T 6 | 晶圓 | 6" | -40度F | 6" | 13.8 Bar CWP(66攝氏度Bar) | 新台幣72,859元 | 詢價
|