項目 | 溫壓溢流閥 |
身高 | 4.25“ |
主體材料 | 青銅 |
車身寬度 | 1.875“ |
tu | 100,000 |
出廠設定壓力 | 150 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 多邊核不擴散條約 |
最高 溫度 | 210學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
刀柄長度 | 擴展 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫控器長度 | 4" |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 身高 | 主體材料 | 出水口類型 | 刀柄長度 | 彈簧材質 | 車身寬度 | tu | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF140X6 150/210 | 1" | 5.5“ | 無鉛黃銅 | 核不擴散條約 | 標準 | 鋼化鉻矽膠線 | 2.625“ | 3,085,000 | 新台幣10,938元 | ||
LL100XL | 3機構/ 4“ | 6.75“ | 黃銅 | 內螺紋 | 2" | 不銹鋼 | 1.75“ | 100,000 | 新台幣1,380元 | ||
LLL100XL | 3機構/ 4“ | 7.75“ | 青銅 | 核不擴散條約 | 擴展 | 不銹鋼 | 1.75“ | 105,000 | 新台幣1,226元 | ||
1“ 140XL-6 | 1" | 5.5“ | 青銅 | 核不擴散條約 | 標準 | 不銹鋼 | 3" | 670,000 | 新台幣9,942元 | ||
100XL-4 | 3機構/ 4“ | 3.5“ | 青銅 | 核不擴散條約 | 標準 | 不銹鋼 | 1.875“ | 100,000 | 新台幣650元 | ||
3/4 低頻 40XL-5 | 3機構/ 4“ | 5.625“ | 無鉛黃銅 | 核不擴散條約 | 擴展 | 鐵件 | 2.625“ | 205,000 | 新台幣7,961元 | ||
3/4 低頻 100XL-4 | 3機構/ 4“ | 3.5“ | 青銅 | 核不擴散條約 | 標準 | 鐵件 | 1.875“ | 105,000 | 新台幣1,008元 |