項目 | 消防灑水系統 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
身材 | 排隊 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 140度F |
最高 工作壓力 | 11.03酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF07S |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 連續 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 矽膠 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 1.41 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF07S-U2-3 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 140度F | 11.03酒吧 | 33度F | 1-1 / 4“ | 新台幣15,667元 | ||
LF07S 1 1/2 | 1 1機構/ 2“ | 180度 F | 175 PSI | 33度 F | 1-1 / 2“ | 新台幣25,682元 | ||
LF07S 2個 | 2" | 180度 F | 175 PSI | 33度 F | 2" | 新台幣28,245元 |