項目 | 消防灑水系統 |
防回流型 | 雙重檢查 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 2" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF07S |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 1.95 |
型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF07S 1個 | 1" | 140度F | 11.03酒吧 | 33度F | 1" | 新台幣12,889元 | |
LF07S-U2-3 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 140度F | 11.03酒吧 | 33度F | 1-1 / 4“ | 新台幣15,667元 | |
LF07S 1 1/2 | 1 1機構/ 2“ | 180度 F | 175 PSI | 33度 F | 1-1 / 2“ | 新台幣25,682元 |