項目 | 水錘避雷器 |
主體材料 | 銅 |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 內螺紋 |
出廠設定壓力 | 60 PSI |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 82攝氏度 |
最高 工作壓力 | 10酒吧 |
製造商 系列 | LF15M2 |
最小溫度 | 33度F |
總高度 | 9.9375“ |
總寬度 | 2.125“ |
溫度範圍 | 33至180度F |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.88 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 主體材料 | 連接尺寸 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF15M2-B | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 8 9機構/ 16“ | - | 3機構/ 4“ | 33度至180度F | - | 新台幣2,380元 | ||
1個LF15M2-C | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 8 13機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣5,982元 | ||
1個LF15M2-D | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 9 15機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣8,045元 | ||
1個LF15M2-E | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 12 11機構/ 16“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣11,157元 | ||
LF150A | - | 不銹鋼帶黃銅適配器 | - | 4-5 / 16“ | - | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | - | 新台幣4,587元 | ||
LF15M2-A | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 5 15機構/ 16“ | - | 1機構/ 2“ | 33度至180度F | - | 新台幣1,733元 | ||
LF15M2-F | - | 銅帶低鉛黃銅適配器 | - | 11.156“ | - | 1" | 33度至180度F | - | 新台幣14,309元 |