項目 | 水壓調節閥 |
主體材料 | 黃銅 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 120度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LF215 |
最小溫度 | 0度F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 0.27酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
螺紋類型 | fpt |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 1.04 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 進水口尺寸 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF123LP 1/2 | 無鉛銅矽合金 | 1機構/ 2“ | 200 PSI | LF123LP | 33度 F | 1機構/ 2“ | 新台幣27,472元 |