得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水減壓閥 |
可調減壓範圍 | 75至125 psi |
主體材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
碟片材質 | EPDM |
高壓減壓範圍 | 75至100 psi |
入口連接 | 聯合會 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 聯合會 |
領導 | 不存在 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LF25AUB-Z3 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 4.79 |
型號 | 進水口尺寸 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 進水口類型 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣8,108元 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣8,697元 | |
1低頻25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13機構/ 16“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣11,906元 | |
11/4低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣20,273元 | |
11/2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣27,962元 | |
2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣34,793元 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣7,698元 |