WATTS LF25AUB-S-DU-G-HP-Z3 2 個水減壓閥,雙活接,2 英吋入口,75 至 125 Psi 壓力
貨號:BP3QNK
型號:LF25AUB-S-DU-G-HP-Z3 2交叉編號:0009468
NT$86,117 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水減壓閥 |
可調減壓範圍 | 75至125 psi |
主體材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
碟片材質 | EPDM |
高壓減壓範圍 | 75至100 psi |
入口連接 | 聯合焊錫 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 聯合焊錫 |
領導 | 不存在 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 工作溫度 | 180度 F |
最高 工作壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | LF25AUB-Z3 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 聯合焊錫 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 聯合焊錫 |
壓力設定範圍 | 3.4酒吧 |
過濾器 | 是 |
次數 | 標準 |
閥門設計 | 標準 |
型號 | 進水口尺寸 | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 進水口類型 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF 25 AUB Z3 | - | - | - | - | 6.375“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣11,557元 | |
3/4 LF 25 AUB-Z3 | - | - | - | - | 6.875“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣9,409元 | |
1低頻25AUB-Z3 | - | - | - | - | 7 13機構/ 16“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣15,058元 | |
11/4低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣28,618元 | |
11/2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 11.187“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣38,182元 | |
2低頻25AUBZ3 | - | - | - | - | 9.437“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣56,498元 | |
1/2 LF25AUB-GG-Z3 | - | - | - | - | 5.375“ | 無鉛黃銅 | - | - | 新台幣8,132元 |