扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LF263A 10-125 1/4 水壓調節器,3 通,1/4 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP3LKJ 0009823

WATTS LF263A 10-125 1/4 水壓調節器,3 通,1/4 英寸入口,20.7 Bar 壓力

有現貨
貨號: BP3LKJ 型號:LF263A 10-125 1/4交叉編號:0009823

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,652 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水壓調節閥
可調減壓範圍10至125 psi
主體材料黃銅
碟片材質布納N
入口連接內螺紋
進水口尺寸1機構/ 4“
入口螺紋類型NPT
進水口類型內螺紋
領導不存在
最高 工作溫度140度 F
最高 工作壓力300 PSI
製造商 系列LF263A
出口連接內螺紋
出口尺寸1機構/ 4“
出水口類型內螺紋
壓力設定範圍1.7酒吧
過濾器沒有
次數3路
閥門設計3路

送貨信息:

船重(kg) 0.86

產品詳細說明:

水壓調節器,3 通,1/4 英寸入口,20.7 巴壓力

產品型號

產品型號可調減壓範圍主體材料進水口尺寸入口螺紋類型出口尺寸壓力調整範圍價錢
WATTS 1/4 LF263A 10-125水壓調節閥1/4英寸| AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-無鉛黃銅1機構/ 4“-1機構/ 4“10至125 psi新台幣6,647元
WATTS 3/8 LF263A 10-125水壓調節閥3/8英寸| AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-無鉛黃銅3機構/ 8“-3機構/ 8“10至125 psi新台幣7,273元
WATTS 1/2 LF263A 10-125水壓調節閥1/2英寸| AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-無鉛黃銅1機構/ 2“-1機構/ 2“10至125 psi新台幣7,921元
WATTS 1/2 LF263A 50-175水壓調節閥1/2英寸| AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-無鉛黃銅1機構/ 2“-1機構/ 2“50至175 psi新台幣7,504元
WATTS LF263A 3-50 1/2 水壓調節器,3 通,1/2 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23至50 psi無鉛黃銅1機構/ 2“NPT1機構/ 2“-新台幣13,644元
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 水壓調節器,3 通,1/2 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23至50 psi無鉛黃銅1機構/ 2“fpt1機構/ 2“-新台幣19,758元
WATTS LF263A 10-125 3/8 水壓調節器,3 通,3/8 英吋入口,20.7 巴壓力 | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810至125 psi黃銅3機構/ 8“NPT3機構/ 8“-新台幣10,652元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LF263A 10-125 1/4 水壓調節器,3 通,1/4 英寸入口,20.7 Bar 壓力
新台幣10,652元 /單元