項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 可鍛鐵 |
墊片材料 | 布納N |
墊片最大壓力 | 250 PSI |
墊片最高溫度 | 180度 F |
入口連接 | 內螺紋 |
進料 | 可鍛鐵 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3004 |
螺帽材質 | 可鍛鐵 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口材質 | 可鍛鐵 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
類別 | 套件 |
工作溫度 | 180度 F |
船重(kg) | 1.25 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口材質 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/4 LF3004 | 1.25“ | 鐵 | 布納-N | 2.75“ | - | - | - | - | 新台幣2,115元 | ||
1/2 LF 3004-1/2 | 1機構/ 2“ | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | - | 新台幣1,450元 | ||
3/4 低頻 3004 3/4 | 3機構/ 4“ | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | - | 新台幣1,654元 | ||
1 個 LF 3004-1 | 1" | 可鍛鐵和鍍鋅鋼 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | - | 新台幣2,819元 | ||
11/2 LF3004 | 1.5“ | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | - | 新台幣2,818元 | ||
2個LF3004 | 2" | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | - | 新台幣4,493元 | ||
LF3004 1 1/4 | - | - | 布納-N | - | 鐵件 | 1-1 / 4“ | 鐵件 | 1-1 / 4“ | 新台幣2,749元 |