項目 | 介電聯盟 |
適配器材質 | 鐵件 |
墊片材料 | 布納N |
墊片最大壓力 | 250 PSI |
墊片最高溫度 | 180度 F |
入口連接 | 內螺紋 |
進料 | 鐵件 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 4“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
絕緣材料 | 聚砜 |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
最大壓力 | 250 Psi |
製造商 系列 | LF3006 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口材質 | 鐵件 |
出口尺寸 | 1-1 / 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
類別 | 套件 |
工作溫度 | 180度 F |
船重(kg) | 0.66 |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 主體材料 | 墊片材料 | 十六進制大小 | 進料 | 進水口尺寸 | 出口材質 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF3006 | 1機構/ 2“ | 可鍛鐵 | 布納-N | 1.625“ | - | - | - | - | 新台幣966元 | ||
3/4 LF3006 | 3機構/ 4“ | 可鍛鐵 | 布納-N | 1.875“ | - | - | - | - | 新台幣1,082元 | ||
1個LF3006 | 1" | 可鍛鐵 | 布納-N | 2.25“ | - | - | - | - | 新台幣1,427元 | ||
1 1/2 LF3006 | 1.5“ | 黑色可鍛鑄鐵 | 布納-N | 3.5“ | - | - | - | - | 新台幣2,717元 | ||
2個LF3006 | 2" | 黑色可鍛鑄鐵 | 布納-N | 4.125“ | - | - | - | - | 新台幣5,696元 | ||
11/4 LF3006 | 1.25“ | 可鍛鐵 | 布納-N | 2.75“ | - | - | - | - | 新台幣1,945元 | ||
LF3006 2個 | - | - | 布納-N | - | 可鍛鐵 | 2" | 可鍛鐵 | 2" | 新台幣6,186元 |