項目 | 管道配件 |
適配器材質 | 無鉛鑄銅矽合金 |
墊片材料 | 布納N |
墊片最大壓力 | 250 PSI |
墊片最高溫度 | 180度 F |
進水口尺寸 | 3" |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最大壓力 | 175 Psi |
製造商 系列 | LF3110 |
螺帽材質 | 鐵件 |
出口尺寸 | 3" |
工作溫度 | 180度 F |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LF3110 2 1/2 | 2 1機構/ 2“ | 2-1 / 2“ | 新台幣26,394元 | 詢價
| |
LF3110-LF 3 | 3" | - | 新台幣24,909元 | 詢價
|