項目 | 公適配器 |
完 | 無鉛黃銅 |
配件類型 | 適配器 |
入口連接 | 推送連接 |
進料 | 無鉛黃銅 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | LF4701 |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 外螺紋 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
工作溫度 | 200度 F |
船重(kg) | 0.08 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 完 | 配件類型 | 最小溫度 | 出口材質 | 出口尺寸 | 外直徑。 | 進料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001B-0404 | 1001B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 13機構/ 16“ | 聚丙烯 | 新台幣604元 | ||
3501B-0806 | 3501B | 聚砜 | 連接器 | 75度F | 聚砜 | 3機構/ 8“ | 1" | 聚砜 | 新台幣206元 | ||
LF4701-1816 | LF4701 | 無鉛黃銅 | 適配器 | 33度 F | 無鉛黃銅 | 1" | - | 無鉛黃銅 | 新台幣700元 | ||
LF4701-1412 | LF4701 | 無鉛黃銅 | 適配器 | 33度 F | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | - | 無鉛黃銅 | 新台幣398元 | ||
LF4701-0806 | LF4701 | 無鉛黃銅 | 適配器 | 33度 F | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | - | 無鉛黃銅 | 新台幣405元 | ||
1001B-0406 | 1001B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 聚丙烯 | 新台幣824元 | ||
1001B-0408 | 1001B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 1機構/ 2“ | 13機構/ 16“ | 聚丙烯 | 新台幣1,044元 |