項目 | 活接頭 |
完 | 無鉛黃銅 |
配件類型 | 耦合 |
進料 | 無鉛黃銅 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 工作壓力 | 13.8酒吧 |
製造商 系列 | LF4715 |
最小溫度 | 33度F |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 快速連接 |
船重(kg) | 0.06 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 完 | 配件類型 | 最小溫度 | 出口材質 | 出口尺寸 | 外直徑。 | 進料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4715-14 | LF4715 | 無鉛黃銅 | 耦合 | 33度F | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | - | 無鉛黃銅 | 新台幣495元 | ||
LF4715-18 | LF4715 | 無鉛黃銅 | 耦合 | 33度F | 無鉛黃銅 | 1" | - | 無鉛黃銅 | 新台幣934元 | ||
LF4715-08 | LF4715 | 無鉛黃銅 | 耦合 | 33度 F | 無鉛黃銅 | 3機構/ 8“ | - | 無鉛黃銅 | 新台幣558元 | ||
1015B-04 | 1015B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 聚丙烯 | 新台幣811元 | ||
1015B-08 | 1015B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 1機構/ 2“ | 1" | 聚丙烯 | 新台幣1,251元 | ||
1015B-06 | 1015B | 聚丙烯 | 連接器 | 33度F | 聚丙烯 | 3機構/ 8“ | 13機構/ 16“ | 聚丙烯 | 新台幣1,071元 |