項目 | 減少三通 |
完 | 無鉛黃銅 |
入口連接 | 推送連接 |
進料 | 無鉛黃銅 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 快速連接 |
領導 | 不存在 |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | 低頻4724R |
最小溫度 | 33度 F |
出口連接 | 推送連接 |
出口材質 | 無鉛黃銅 |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 快速連接 |
工作溫度 | 200度 F |
船重(kg) | 0.16 |
產品 | 型號 | 出口材質 | 完 | 進料 | 出口尺寸 | 進水口尺寸 | 材料 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3524RB-101004 | 聚砜 | 聚砜 | 聚砜 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 聚砜 | 17.2酒吧 | 3524 RB | 新台幣824元 | ||
LF4724R-141410 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 無鉛黃銅 | 200 PSI | 低頻4724R | 新台幣687元 | ||
LF4724R-181418 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 無鉛黃銅 | 3機構/ 4“ | 1" | 無鉛黃銅 | 13.8酒吧 | 低頻4724R | 新台幣1,278元 |