項目 | 棘輪喬木壓機 |
砧座直徑工作面積(英寸) | 7-13/16 |
基本尺寸 | 10 x 21-1 / 4英寸 |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 22.25“ |
噸力 | 3 |
身高 | 28“ |
最高 工作高度(英寸) | 17-1 / 2“ |
滑枕尺寸(英寸) | 1-1/4 x 1-1/4" |
插槽寬度範圍(英寸) | 1“到2” |
鞦韆 | 13-1 / 4“ |
工作檯面 | 8 1 / 2 x 10” |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 105.93 |
船高(厘米) | 60.45 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 8466925010 |
原產地 | CN |