項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作面積(英寸) | 4-1 / 2“ |
基本尺寸 | 6-1/8 x 10-1/2" |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 10.5“ |
噸力 | 1 |
身高 | 11“ |
最高 工作高度(英寸) | 6" |
滑枕尺寸(英寸) | 1 x 1“ |
插槽寬度範圍(英寸) | 45/64“至1 27/64” |
鞦韆 | 8" |
工作檯面 | 5-3/4 x 4-1/4" |
UPC | 190735340417 |
信號寬度 | 6.12“ |
船重(kg) | 13.86 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8462998020 |
原產地 | CN |