項目 | Arbor Press |
砧座直徑工作區域 | 6 3機構/ 4“ |
砧座直徑工作面積(英寸) | 6-3 / 4“ |
基本尺寸 | 7 7 / 8“×15 3 / 4” |
結構 | 鑄鐵 |
深度 | 15 3機構/ 4“ |
噸力 | 2噸 |
身高 | 15“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 工作高度 | 8" |
最高 工作高度(英寸) | 8" |
產品數據表 | 代頓-4z329.pdf |
滑枕深度 | 1" |
滑枕尺寸 | 1 1 / 4“×1 1 / 4” |
滑枕尺寸(英寸) | 1-1/4 x 1-1/4" |
沖壓孔直徑 | 1機構/ 2“ |
插槽寬度範圍(英寸) | 3/32“至2 13/64” |
鞦韆 | 11“ |
工作檯面 | 7 1 / 4“x 6” |
UPC | 190735340424 |
信號寬度 | 7 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 32.67 |
船高(厘米) | 47.24 |
船長(厘米) | 47.24 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8462998020 |
原產地 | CN |
答:儘管外觀相似,手板壓力機和鑽床不應互換使用。 心軸壓力機的設計目的是處理大量負載,而重新利用鑽床來完成此類任務可能會損害套筒進給。 雖然鑽床可能類似於銑床,但它並不是預期用途的合適替代品。
A.
A.