主體材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
身材 | 懷 |
封面材料 | 無鉛鑄銅矽合金 |
蓋式 | 用封閉塞輕拍 |
墊片材料 | NBR |
進水口尺寸 | 1-1 / 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 178攝氏度 |
最大。 壓力 | 27.6酒吧 |
製造商 系列 | LF777SI |
最小溫度 | 32度F |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭材質 | 沒有插頭 |
壓力等級 | 27.6 攝氏度時為 99 巴 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20網格 |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 400華氏度時為210 Psi |
船重(kg) | 1.32 |