項目 | 減少壓力。 區域組裝 |
防回流型 | 減壓區組件 |
車身飾面 | 鑄青銅 |
主體材料 | 無鉛青銅 |
體型 | 排隊 |
身材 | 排隊 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LF909小 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 不銹鋼 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 直角迴轉球閥 |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 主體材料 | 入口連接 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 DLF909-OSY | - | 鑄鐵 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
3 DLF909-OSY | - | 鑄鐵 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
4 DLF909-OSY | - | 鑄鐵 | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 8 | LF909大 | 鑄鐵 | - | 33度F | - | 8" | 法蘭接頭 | 不銹鋼 | 新台幣680,716元 | 詢價
| |
LF909M1-QT 2 | LF909小 | 無鉛青銅 | 內螺紋 | 33度 F | 內螺紋 | 2" | 內螺紋 | 工程塑料 | 新台幣170,372元 | 詢價
| |
LF909M1-NRS-S-FDA 10 | LF909大 | 鑄鐵 | 法蘭接頭 | 33度 F | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 不銹鋼 | 新台幣1,570,389元 | 詢價
| |
LF909M1-OSY-S-FDA 10 | LF909大 | 鑄鐵 | 法蘭接頭 | 33度 F | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 不銹鋼 | 新台幣1,663,803元 | 詢價
|