項目 | 鍋爐排水閥 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 角 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 9999 Psi |
最高 溫度 | 180度F |
最高 水壓力 | 9999 Psi |
製造商 系列 | 低頻BD |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
插頭 | 沒有 |
洩壓壓力 | 9999 Psi |
過濾器 | 沒有 |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 最高 溫度 | 主體材料 | 體型 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 身材 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD-1C 1/2 煙氣脫硫 | 180度 F | 黃銅 | 角 | - | - | - | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣898元 | 詢價
| |
LFBD-2C 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | 低頻BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣681元 | ||
屋宇署6 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 直行 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣495元 | ||
屋宇署5 1/2 | 180度 F | 黃銅 | 直行 | BD | 3機構/ 4“ | 直行 | 外螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣578元 | ||
屋宇署2 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣673元 | ||
BD3F 1/2 | 180度 F | 黃銅 | 角 | BD | 3機構/ 4“ | 角 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣604元 | ||
BD4F 3/4 | 180度F | 黃銅 | - | BD | 3機構/ 4“ | 角 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣631元 |