項目 | 壓力計 |
外殼材料 | ABS聚合物 |
錶盤尺寸 | 1" |
條目 | 上一頁 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1機構/ 8“ |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 176度 F |
製造商 系列 | LFDPG-3 |
最小溫度 | -4度 F |
壓力範圍 | 0至160 psi |
感應元件 | 是 |
手柄材料 | 無鉛黃銅 |
溫度。 範圍 | -4至176度 F |
溫度範圍 | -4至176華氏度 |
船重(kg) | 0.05 |
產品 | 型號 | 錶盤尺寸 | 進水口尺寸 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 | 1 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 0至60 psi | 新台幣2,158元 | ||
LFDPG3-2 0-160 1/4 | 2" | 1機構/ 4“ | 0至160 psi | 新台幣1,925元 | ||
LFDPG3-2 0-60 1/4 | 2" | 1機構/ 4“ | 0至60 psi | 新台幣1,925元 | ||
LFDPG3-2 0-200 1/4 | 2" | 1機構/ 4“ | 0至200 psi | 新台幣1,925元 |