項目 | 瓣 |
執行器 | 是 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 316不銹鋼 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 青銅 |
控制類型 | 三通手柄 |
電氣額定值 | 115V |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 150度F |
製造商 系列 | LFEMVII-6400-SS |
最小溫度 | -40度F |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 標準 |
座椅材質 | 聚四氟乙烯Durafill |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
類別 | 配件閥門 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 聚四氟乙烯Durafill |
WOG(PSI) | 600 Psi |
型號 | 座椅材質 | 主體材料 | 控制類型 | 手柄材料 | 進水口尺寸 | 入口螺紋類型 | 最高 溫度 | 最小溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEMVII6400SS-115-35 1/2 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | NPTF | 150度 F | -40度 F | 新台幣79,213元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-35024-40 2 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 2" | - | 150度F | -40度F | 新台幣125,827元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-24-18 1/2 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 1機構/ 2“ | NPTF | 150度 F | -40度 F | 新台幣69,562元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-115-8 3/4 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | - | 150度F | -40度F | 新台幣82,653元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-115-35 3/4 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | - | 150度F | -40度F | 新台幣82,653元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-24-18 3/4 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | - | 150度F | -40度F | 新台幣70,743元 | 詢價
|
LFEMVII6400SS-24-40 3/4 | 聚四氟乙烯Durafill | 青銅 | 三通手柄 | 316不銹鋼 | 3機構/ 4“ | - | 150度F | -40度F | 新台幣70,743元 | 詢價
|