項目 | 自動控制閥 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 |
塗層 | NSF上市的融合粘結環氧襯里和塗層 |
連接類型 | 螺紋的 |
封面材料 | 球墨鑄鐵 |
彈性體材料 | 布納N |
最高連續流量 | 208加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 160學位F. |
最高間歇流量 | 265加侖/分鐘 |
螺帽材質 | 不銹鋼 |
運營壓力 | 400 PSI |
管道尺寸 | 2" |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
裝飾材料 | 不銹鋼 |
閥門類型 | 防洪電磁閥 |
船重(kg) | 21.77 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接類型 | 運營壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFF113-6RFP | 法蘭x接頭 | 250 PSI | 3" | 新台幣501,937元 |