項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金黃銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 400度F |
製造商 系列 | 低頻FBV-4 |
最小溫度 | -40度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 底部加載防噴器 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 600 Psi |
船重(kg) | 0.34 |
型號 | 球材質 | 主體材料 | 控制類型 | 進水口尺寸 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-4B 2 1/2 | 不銹鋼 | 鍛造黃銅 | 三通手柄 | 2-1 / 2“ | 低頻FBV | 2-1 / 2“ | 新台幣12,783元 | |
LFFBV-4B 3 | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,147元 | |
LFFBV-4 1/4 | 鍍鉻黃銅 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1機構/ 4“ | 低頻FBV-4 | 1機構/ 4“ | 新台幣335元 | |
LFFBV-4 3/8 | 鍍鉻黃銅 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 3機構/ 8“ | 低頻FBV-4 | 3機構/ 8“ | 新台幣335元 | |
LFFBV-4 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1機構/ 2“ | 低頻FBV-4 | 1機構/ 2“ | 新台幣349元 | |
LFFBV-4 1 | 鍍鉻黃銅 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1" | 低頻FBV-4 | 1" | 新台幣776元 | |
LFFBV-4 1 1/2 | 鍍鉻黃銅 | 無鉛銅矽合金黃銅 | 槓桿手柄 | 1-1 / 2“ | 低頻FBV-4 | 1-1 / 2“ | 新台幣1,772元 |