項目 | 球閥 |
執行器 | 沒有 |
組裝 | 沒有 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
車身飾面 | 黃銅 |
主體材料 | 無鉛銅矽合金黃銅 |
控制類型 | 槓桿手柄 |
入口連接 | Pex壓接 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | Pex壓接 |
領導 | 不存在 |
最高 溫度 | 73度 F |
製造商 系列 | 低頻FBV-PEX |
出口連接 | Pex壓接 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | Pex壓接 |
端口類型 | 飾品 |
座椅材質 | 原生聚四氟乙烯 |
手柄材料 | 黃銅 |
閥桿類型 | 標準 |
閥門設計 | 2三件套 |
墊圈材質 | 原生聚四氟乙烯 |
WOG(PSI) | 400 Psi |
船重(kg) | 0.33 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-PEX 3/4 | 3機構/ 4“ | 73度F | 3機構/ 4“ | 新台幣924元 |