項目 | 大氣真空斷路器 |
車身飾面 | 青銅 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
身材 | 直行 |
碟片材質 | 矽膠 |
配件 | 沒有 |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 180度F |
最高 工作壓力 | 8.6酒吧 |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LFN388 |
最小溫度 | 33度F |
手術 | 非連續 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
座椅材質 | 矽膠 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.21 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN388 3/8 | 3機構/ 8“ | 180度 F | 125 PSI | 33度 F | 3機構/ 8“ | 新台幣4,587元 | ||
LFN388-SC 3/8 | 3機構/ 8“ | 180度F | 8.6酒吧 | 33度F | 3機構/ 8“ | 新台幣7,762元 | ||
LFN388-C 1/4 | 1機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | 33度F | 1機構/ 4“ | 新台幣6,061元 | ||
LFN388-SC 1/4 | 1機構/ 4“ | 180度F | 8.6酒吧 | 33度F | 1機構/ 4“ | 新台幣5,391元 | ||
LFN388-C 3/8 | 3機構/ 8“ | 180度F | 8.6酒吧 | 33度F | 3機構/ 8“ | 新台幣8,194元 | ||
LF8AC | - | - | - | - | - | 新台幣2,920元 | ||
LF8A | - | - | - | - | - | 新台幣3,536元 |