項目 | 水減壓閥 |
可調PSI範圍 | 25至75 Psi |
主體材料 | 無鉛銅矽合金 |
碟片材質 | 彈性體 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 聯合會 |
最高 工作壓力 | 20.7酒吧 |
製造商 系列 | LFN45B |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 聯合會 |
壓力設定範圍 | 3.5酒吧 |
過濾器 | 是 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 0.99 |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 連接類型 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | 無鉛銅矽合金 | - | 聯合x聯合 | - | - | - | - | - | 新台幣6,834元 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | 無鉛銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 壓接 | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣5,349元 | ||
LFN45BM1-DU-CPVC | 無鉛銅矽合金 | - | 聯合x聯合 | - | - | - | - | - | 新台幣4,207元 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | 無鉛銅矽合金 | - | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 1" | 新台幣10,049元 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | 不銹鋼 | 黃銅 | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33度 F | 聯合會 | 1-1 / 4“ | 新台幣23,982元 | 詢價
| |
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | - | 27.6酒吧 | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣9,682元 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | - | 27.6酒吧 | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣12,621元 |