項目 | 水減壓閥 |
相容性測試 | 洛杉磯市IAPMO ANSI / NSF 61附錄G |
連接類型 | 聯合x聯合 |
身高 | 6.25“ |
總長: | 4.25“ |
材料 | 無鉛銅矽合金 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 160學位F. |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
預設壓力設定 | 50 PSI |
壓力調整範圍 | 25至75 psi |
過濾器 | 是 |
閥門類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 14.73 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 主體材料 | 連接類型 | 最高 工作壓力 | 製造商 系列 | 最小溫度 | 出口連接 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFN45BM1-DU | 無鉛銅矽合金 | - | 聯合x聯合 | - | - | - | - | - | 新台幣6,834元 | ||
LFN45BM1-DU-PEX X PEX | 無鉛銅矽合金 | 無鉛銅矽合金 | 壓接 | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣5,349元 | ||
LFN45BM1-DU 1 | - | 無鉛銅矽合金 | - | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 1" | 新台幣10,049元 | ||
LFN45B-DU 1 1/4 | 不銹鋼 | 黃銅 | - | 300 PSI | LFN45B-L | 33度 F | 聯合會 | 1-1 / 4“ | 新台幣23,982元 | 詢價
| |
LFN45BM1-DU 3/4 | - | 無鉛銅矽合金 | - | 20.7酒吧 | LFN45B | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣7,688元 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | - | 27.6酒吧 | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣9,682元 | ||
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 | - | 無鉛鑄銅矽合金 | - | 27.6酒吧 | LFN45B-EZ | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 新台幣12,621元 |