扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WATTS LFN45BM1-DU 水壓閥 1 英寸 4-7/8 英寸長度 | AH6VXK 36JA77

WATTS LFN45BM1-DU 水壓閥 1 英寸 4-7/8 英寸長度

有現貨
貨號:AH6VXK 型號:LFN45BM1-DU交叉編號:36JA77

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,438 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目水減壓閥
相容性測試洛杉磯市IAPMO ANSI / NSF 61附錄G
連接類型聯合x聯合
身高6.25“
總長:4.875“
材料無鉛銅矽合金
最大。 壓力300 PSI
最高 溫度160學位F.
管道尺寸1"
預設壓力設定50 PSI
壓力調整範圍25至75 psi
過濾器
閥門類型標準

送貨信息:

船重(kg) 1.18
船高(厘米)6.35
船長(厘米)18.8
船寬(厘米)14.99
原產地US

產品型號

產品型號連接類型身高總長:管道尺寸價錢
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC 水壓閥 1 英寸 5-3/16 英寸 | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVC聯合x聯合6.25“5.187“1"新台幣4,317元
WATTS LFU5B-Z3 水減壓閥 2 英寸 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3核不擴散條約12.25“10.875“2"新台幣94,299元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WATTS LFN45BM1-DU 水壓閥 1 英寸 4-7/8 英寸長度
新台幣11,438元 /單元