項目 | 真空破碎機 |
防回流型 | 帶有排氣孔的雙重檢查 |
車身飾面 | Chrome瀏覽器 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
體型 | 排隊 |
身材 | 排隊 |
碟片材質 | 我們的乳膠 |
配件 | 沒有 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 溫度 | 140度 F |
最高 工作壓力 | 125 PSI |
儀表類型 | 沒有儀表 |
製造商 系列 | LFN9 |
最小溫度 | 33度 F |
手術 | 連續 |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
過濾器 | 沒有 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 套件 |
閥門類型 | 無截止閥 |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 手術 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 進水口類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 LF N9C - 3/8" | - | - | - | - | - | - | - | 雙重檢查真空斷路器 | 新台幣9,080元 | ||
LFNLF9 3/8 | 33度F | - | 3機構/ 8“ | 非連續 | 3機構/ 8“ | 無截止閥 | 外螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣5,566元 | ||
LFN9-Z 1/4 | 33度F | - | 1機構/ 4“ | 連續 | 1機構/ 4“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣9,007元 | ||
LFN9-CD-C 3/4 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 連續 | 3機構/ 4“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣11,427元 | ||
LFCLFNLF9 3/8 | - | 旋轉接頭 | 3機構/ 8“ | - | - | 直角迴轉球閥 | 旋轉接頭 | 真空破碎機 | 新台幣5,797元 | ||
LFN9C 3/8 | 33度 F | 內螺紋 | 3機構/ 8“ | 連續 | 3機構/ 8“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣3,912元 | ||
LFNLF9-HT 3/4 | - | - | 3機構/ 4“ | - | - | 直角迴轉球閥 | 旋轉接頭 | 真空破碎機 | 新台幣6,013元 |