項目 | 雙重檢查真空斷路器 |
連接類型 | FIP |
身高 | 2.375“ |
材料 | Chrome瀏覽器 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 33度至140度F |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最小溫度 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 手術 | 出口尺寸 | 閥門類型 | 進水口類型 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFNLF9 3/8 | 33度F | - | 3機構/ 8“ | 非連續 | 3機構/ 8“ | 無截止閥 | 外螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣5,566元 | ||
LFN9-Z 1/4 | 33度F | - | 1機構/ 4“ | 連續 | 1機構/ 4“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣9,007元 | ||
LFN9-CD-C 3/4 | 33度F | - | 3機構/ 4“ | 連續 | 3機構/ 4“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣11,427元 | ||
LFCLFNLF9 3/8 | - | 旋轉接頭 | 3機構/ 8“ | - | - | 直角迴轉球閥 | 旋轉接頭 | 真空破碎機 | 新台幣5,797元 | ||
LFN9C 3/8 | 33度 F | 內螺紋 | 3機構/ 8“ | 連續 | 3機構/ 8“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣3,912元 | ||
LFNLF9-HT 3/4 | - | - | 3機構/ 4“ | - | - | 直角迴轉球閥 | 旋轉接頭 | 真空破碎機 | 新台幣6,013元 | ||
LFN9C-M5 3/8 | 33度 F | 內螺紋 | 3機構/ 8“ | 連續 | 3機構/ 8“ | 無截止閥 | 內螺紋 | 真空破碎機 | 新台幣11,523元 |