項目 | 旋啟式止回閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
體型 | T恤 |
身材 | T恤 |
碟片材質 | 無鉛黃銅 |
光盤類型 | 鞦韆 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | fpt |
進水口類型 | 內螺紋 |
最高 工作壓力 | 200 PSI |
製造商 系列 | 低頻WCV |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
螺紋類型 | fpt |
WOG(PSI) | 200 Psi |
船重(kg) | 0.34 |
產品 | 型號 | 出口連接 | 主體材料 | 身材 | 出口尺寸 | 出水口類型 | 碟片材質 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFWCVS 1/2 | 插座 | 無鉛黃銅 | T恤 | 1機構/ 2“ | 插座 | 無鉛黃銅 | 插座 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,100元 | ||
LFWCVS 1 | 插座 | 無鉛黃銅 | T恤 | 1" | 插座 | 無鉛黃銅 | 插座 | 1" | 新台幣2,002元 | ||
LFWCVS 3/4 | - | 無鉛黃銅 | T恤 | 3機構/ 4“ | 插座 | 無鉛黃銅 | - | 3機構/ 4“ | 新台幣1,347元 | ||
411 8 | - | 鑄鐵 | 直行 | 8" | 法蘭接頭 | 球墨鑄鐵 | - | 8" | 新台幣127,352元 | ||
LFWCV 1/2 | 內螺紋 | 無鉛黃銅 | T恤 | 1機構/ 2“ | 內螺紋 | 無鉛黃銅 | 內螺紋 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,100元 | ||
411 3 | - | 鑄鐵 | 直行 | 3" | 法蘭接頭 | 球墨鑄鐵 | - | 3" | 新台幣30,793元 | ||
411 6 | - | 鑄鐵 | 直行 | 6" | 法蘭接頭 | 球墨鑄鐵 | - | 6" | 新台幣70,605元 | 詢價
|