項目 | 溫壓溢流閥 |
主體材料 | 青銅 |
排料能力 | 2134000 英熱時 |
入口連接 | 外螺紋 |
進水口尺寸 | 1" |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 外螺紋 |
領導 | 關於演講與演出 |
最高 溫度 | 210度 F |
最高 工作壓力 | 113 PSI |
製造商 系列 | LL40XL |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 內螺紋 |
壓力範圍 | 75至150 psi |
洩壓壓力 | 150 Psi |
釋放溫度 | 210度 F |
刀柄長度 | 1 25機構/ 32“ |
恆溫器材料 | 銅 |
恆溫器探頭長度 | 3" |
船重(kg) | 1.34 |
型號 | 排料能力 | 進水口尺寸 | 最高 溫度 | 製造商 系列 | 出口尺寸 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL40XLM15-125210 1 | 1808000 英熱時 | 1" | 210度 F | LL40XL | 1" | 125 PSI | 新台幣36,708元 | |
LL40XLM15-150210 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | LL40XL | 3機構/ 4“ | 150 Psi | 新台幣18,865元 | |
LLL40XLM15-150210 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 40L | 3機構/ 4“ | 150 Psi | 新台幣19,731元 | |
LL40XL-75210 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | LL40XL | 3機構/ 4“ | 75 Psi | 新台幣20,755元 | |
LLL40XLM15-125210 3/4 | - | 3機構/ 4“ | 210度F | 40L | 3機構/ 4“ | 125 PSI | 新台幣24,815元 |