項目 | 雙止回閥總成 |
防回流型 | 雙止回閥總成 |
主體材料 | 不銹鋼 |
體型 | 直行 |
入口連接 | 旋轉接頭 |
進水口尺寸 | 2 1機構/ 2“ |
最高 溫度 | 110度 F |
最高 工作壓力 | 175 PSI |
最小溫度 | 33度 F |
座椅材質 | 我們的乳膠 |
類別 | 套件 |
型號 | 入口連接 | 進水口尺寸 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
M200-OSY 2 1/2 | 法蘭接頭 | 2 1機構/ 2“ | 法蘭接頭 | 新台幣143,314元 | 詢價
|
M200-OSY 3 | 法蘭接頭 | 3" | 法蘭接頭 | 新台幣150,454元 | 詢價
|
M200-OSY 4 | 法蘭接頭 | 4" | 法蘭接頭 | 新台幣177,717元 | 詢價
|
M200-OSY 6 | 法蘭接頭 | 6" | 法蘭接頭 | 新台幣279,297元 | 詢價
|
M200-OSY 8 | 法蘭接頭 | 8" | 法蘭接頭 | 新台幣538,439元 | 詢價
|
M200-OSY 10 | 法蘭接頭 | 10“ | 法蘭接頭 | 新台幣922,389元 | 詢價
|
M200-NRS 3 | 法蘭接頭 | 3" | - | 新台幣149,495元 | 詢價
|