項目 | Y型過濾器 |
主體材料 | Noryl塑料 |
體型 | 懷 |
身材 | 懷 |
入口連接 | 內螺紋 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
入口螺紋類型 | NPT |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
最高 工作溫度 | 9999度 F |
最大。 壓力 | 300 PSI |
製造商 系列 | P777 |
最小溫度 | 9999度 F |
出口連接 | 內螺紋 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 內螺紋 |
插頭材質 | Noryl塑料 |
壓力等級 | 9999酒吧 |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
屏幕尺寸 | 20網格 |
過濾器 | 懷 |
WOG(PSI) | 300華氏度時為210 Psi |
船重(kg) | 0.09 |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 屏幕尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P777-60 1/4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 100網格 | 新台幣866元 |