項目 | 濾芯 |
結束帽 | DOE |
過濾器尺寸 | 2-3 / 4“ x 20” |
濾光片類型 | 百褶 |
最高 容量 | 9999加侖 |
最高 流量 | 10加侖/分 |
最高 溫度 | 140度F |
製造商 系列 | 脈衝波功率放大器 |
最小溫度 | 40度F |
船重(kg) | 0.27 |
產品 | 型號 | 過濾器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PWPL10M20 | 2.5的“X 9.78” | 新台幣493元 | ||
PWPL20FFM5 | 4 1 / 2“x 20” | 新台幣1,621元 | ||
PWPL2925M1A | 2-3 / 4“ x 29.25” | 新台幣2,773元 | ||
PWPL2925M035 | 2-3 / 4“ x 29.25” | 新台幣1,886元 | ||
PWPL2925M50 | 2-3 / 4“ x 29.25” | 新台幣1,241元 | ||
PWPL2925M1 | 2-3 / 4“ x 29.25” | 新台幣1,848元 | ||
PWPL2925M5 | 2-3 / 4“ x 29.25” | 新台幣1,241元 |