項目 | 軟水器 |
電池需求 | 120V |
旁路 | 無旁路 |
流量 | 17加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1-1 / 2“ |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | PWS15T |
礦槽尺寸 | 14的“X 65” |
出口尺寸 | 1-1 / 2“ |
出水口類型 | 外螺紋 |
樹脂類型 | 3 立方英尺 |
油箱尺寸 | 24的“X 41” |
油箱類型 | 玻璃纖維 |
閥門設計 | 數字 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 已計量 |
型號 | 流量 | 礦槽尺寸 | 樹脂類型 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PWS15T171E21 | 25加侖/分鐘 | 16的“X 65” | 4 立方英尺 | 24的“X 41” | 新台幣343,175元 | 詢價
|
PWS15T171G21 | 35加侖/分鐘 | 21的“X 62” | 7 立方英尺 | 24的“X 50” | 新台幣449,952元 | 詢價
|
PWS15T171F21 | 30加侖/分鐘 | 18的“X 65” | 5 立方英尺 | 24的“X 41” | 新台幣396,158元 | 詢價
|
PWS15T171C21 | 15 GPM | 12的“X 52” | 2 立方英尺 | 24的“X 41” | 新台幣298,144元 | 詢價
|
PWS15T171H21 | 40加侖/分鐘 | 24的“X 72” | 10 立方英尺 | 30的“X 50” | 新台幣570,709元 | 詢價
|