項目 | 軟水器 |
電池需求 | 115V / 60赫茲 |
旁路 | 無旁路 |
流量 | 185加侖/分 |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 內螺紋 |
領導 | 不存在 |
製造商 系列 | PWS20-2 |
礦槽尺寸 | 36的“X 72” |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 內螺紋 |
樹脂類型 | 20 立方英尺 |
油箱尺寸 | 39的“X 48” |
油箱類型 | 玻璃纖維 |
閥門設計 | 數字 |
閥門材質 | 黃銅 |
閥門類型 | 進步 |
產品 | 型號 | 閥門類型 | 鹽水罐尺寸 | 流量 | 製造商 系列 | 礦槽尺寸 | 出水口類型 | 樹脂類型 | 油箱尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS20131F11 | 已計量 | 24的“X 41” | 10加侖/分鐘 | 普沃斯20 | 18的“X 65” | 外螺紋 | 5 立方英尺 | 24的“X 41” | 新台幣330,613元 | 詢價
| |
PWS20131D11 | 已計量 | 18的“X 40” | 5加侖/分鐘 | 普沃斯20 | 14的“X 65” | 外螺紋 | 3 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣279,807元 | 詢價
| |
PWS20131E11 | 已計量 | 18的“X 40” | 7加侖/分鐘 | 普沃斯20 | 16的“X 65” | 外螺紋 | 4 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣289,989元 | 詢價
| |
PWS20131G11 | 已計量 | 24的“X 50” | 12 GPM | 普沃斯20 | 21的“X 62” | 外螺紋 | 7 立方英尺 | 24的“X 50” | 新台幣358,877元 | 詢價
| |
PWS20131H11 | 已計量 | 30的“X 50” | 15 GPM | 普沃斯20 | 24的“X 72” | 外螺紋 | 10 立方英尺 | 30的“X 50” | 新台幣424,575元 | 詢價
| |
PWS20131D21 | 已計量 | - | 25加侖/分鐘 | PWS20-2 | 14的“X 65” | 外螺紋 | 3 立方英尺 | 18的“X 40” | 新台幣448,736元 | 詢價
| |
PWS20131I11 | 已計量 | - | 80加侖/分鐘 | 普沃斯20 | 30的“X 72” | 外螺紋 | 15 立方英尺 | 39的“X 48” | 新台幣550,347元 | 詢價
|