項目 | 修理包 |
符合ADA | N |
套件內容 | 檢查組件和蓋O形圈 |
套件類型 | 第二檢查套件 |
製造商 系列 | RK-009 |
用在 | 009 系列不銹鋼減壓區組件、防回流閥 |
船重(kg) | 0.23 |
產品 | 型號 | 項目 | 製造商 系列 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LFRK 909-CK1 8 | 修理包 | RK-LF909 | 新台幣120,959元 | 詢價
| |
LFRK 909-C1 3/4-1 | 修理包 | RK-LF909 | 新台幣4,039元 | ||
LFRK 909-CK1 6 | 修理包 | RK-LF909 | 新台幣67,976元 | 詢價
| |
LFRK 909-CK2 6 | 修理包 | RK-LF909 | 新台幣62,050元 | 詢價
| |
LFRK 919C 1/4-1/2 | 修理包 | RK-LF919 | 新台幣2,875元 | ||
LFRK 919VC 1 1/4-2 | 修理包 | RK-LF919 | 新台幣4,128元 | ||
LFRK 919C 1 | 修理包 | RK-LF919 | 新台幣4,812元 |