項目 | 浮球閥帶螺紋出口 |
主體材料 | 青銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
安裝 | 煙斗 |
桿長 | 12“ |
棒材 | 黃銅 |
桿螺紋 | 1 / 4-20 |
尺寸 | 1" |
UPC | 098268267150 |
閥流量-流量(1) | 150加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 100加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 20 PSI |
閥流量-壓力(2) | 50 PSI |
閥門材質 | 青銅 |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8481809010 |