項目 | 密耦合泵馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 326日元 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 110.5-122.8/61.4 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
HP | 50 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
變頻器額定 | 1000:1可變,20:1恆定轉矩 |
長短軸 | 22 11機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | JP螺紋 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 廢水 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1775 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.5% |
總長度 | 30 13機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.25“ |
軸長 | 8.125“ |
軸類型 | JP螺紋 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 121.5 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | BR |
型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 軸長 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254JP | 企業排放佔全球 93.0% | 254日元 | 33.5-37.2/18.6 | 25 1機構/ 16“ | 1701-1800 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣98,404元 | |
02036OT3E254JP | 企業排放佔全球 91.0% | 254日元 | 44.3-49.2/24.6 | 25 1機構/ 16“ | 3001-3600 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣105,740元 | |
02018OT3E256JP | 企業排放佔全球 93.0% | 256日元 | 45.5-50.6/25.3 | 26.75“ | 1701-1800 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣123,357元 | |
02536OT3E256JP | 企業排放佔全球 91.7% | 256日元 | 53.6-59.6/29.8 | 26.75“ | 3001-3600 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣180,393元 | |
02518OT3E284JP | 企業排放佔全球 93.6% | 284日元 | 53.8-59.8/29.9 | 27.125“ | 1701-1800 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣204,985元 | |
03036OT3E284JP | 企業排放佔全球 92.4% | 284日元 | 63.4-70.4/35.2 | 27.125“ | 3001-3600 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣223,062元 | |
03018OT3E286JP | 企業排放佔全球 94.1% | 286日元 | 63.7-70.8/35.4 | 28.625“ | 1701-1800 | 1.25“ | 8.125“ | JP螺紋 | 新台幣164,267元 |