項目 | 框架擠出 |
孔直徑。 | 5.2 mm |
顏色 | 重設 |
落鎖 | 2度 |
完 | 陽極電鍍 |
級 | 6105-T5 |
身高 | 25.4mm |
總長: | 145“ |
材料 | 鋁 |
彈性模量 | 10200000 磅/平方英寸 |
慣性矩 - IX | 0.0443在4中 |
轉動慣量 - IY | 0.0541在4中 |
槽寬 | 6.47mm |
表面積 | 0.482平方英寸 |
類別 | T型槽 |
重量/英尺 | 0.5604磅 |
信號寬度 | 25.4mm |
屈服強度 | 35000 PSI |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 368.3 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7610900050 |
產品 | 型號 | 總長: | 信號寬度 | 身高 | 材料 | 彈性模量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-145 | 145“ | 25.4mm | 25.4mm | 鋁 | 10200000 磅/平方英寸 | 新台幣2,845元 | 詢價
|