項目 | 公制電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 250S /米 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 80.3 |
HP | 75 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 55 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3570 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.5% |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.25 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 533.25 |
船高(厘米) | 63.37 |
船長(厘米) | 101.57 |
船寬(厘米) | 67.97 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | 剛性底座 | 1755 | 企業排放佔全球 88.5% | 新台幣33,651元 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | 剛性底座 | 1180 | 企業排放佔全球 91.0% | 新台幣75,203元 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | 臉部/基礎 | 1775 | 企業排放佔全球 93.6% | 新台幣125,500元 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 臉部/基礎 | 3550 | 企業排放佔全球 92.4% | 新台幣144,561元 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,944元 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣33,265元 | ||
13984008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣26,913元 |