項目 | 公制電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
Frame | 180M |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 30.6 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | F |
kW | 18.5 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 1775 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 93.6% |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 192.15 |
船高(厘米) | 46.38 |
船長(厘米) | 71.48 |
船寬(厘米) | 51.08 |
HS代碼 | 8501528040 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | Frame | 滿載電流 | HP | kW | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00418ET3Y112M-W22 | 1701-1800 | 112M | 7.1 | 5.5 | 4 | 剛性底座 | 1755 | 企業排放佔全球 88.5% | 新台幣30,369元 | ||
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | 剛性底座 | 1180 | 企業排放佔全球 91.0% | 新台幣75,203元 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 臉部/基礎 | 3550 | 企業排放佔全球 92.4% | 新台幣124,900元 | ||
05536ET3Y250S / MFF-W2 | 3001-3600 | 250S /米 | 80.3 | 75 | 55 | 臉部/基礎 | 3570 | 企業排放佔全球 94.5% | 新台幣390,671元 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣16,923元 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣32,852元 | ||
13984008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣24,013元 |