項目 | 交流電機 |
船重(kg) | 414 |
船長(厘米) | 80.26 |
船寬(厘米) | 2336.8 |
型號 | 銘牌轉速 | 效率小組 | Frame | 標稱效率 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 254T | 92.4% | 23.25“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75“ | 新台幣118,793元 | |
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 256T | 93.0% | 25“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75“ | 新台幣136,339元 | |
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 284T | 93.6% | 26.5“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | 新台幣180,808元 | |
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMA 高級版(R) | 286T | 93.6% | 27 59機構/ 64“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | 新台幣176,515元 | |
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA 高級版(R) | 324T | 94.1% | 29.5“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25“ | 新台幣220,097元 | |
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMA 高級版(R) | 326T | 94.5% | 31 7機構/ 64“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25“ | 新台幣227,122元 | |
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | 超高級 | 213T | 90.2% | 19.5“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375“ | 新台幣48,588元 |