項目 | 蒸發冷卻器馬達 |
環境溫度。 範圍 | 40Ç |
軸承 | 球 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 6.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 戒指 |
電機軸旋轉 | 華夏教育學院 |
電機子應用 | 蒸發冷卻器 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 戒指 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 9 9機構/ 16“ |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環直徑 | 2-1 / 2“ |
環到環中心 | 7.437“ |
迴轉 | 華夏教育學院 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1 11機構/ 16“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 6.37 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | BR |
型號 | 總長度 | 滿載電流 | HP | 環到環中心 | 軸直徑 | 軸長 | 電壓 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.3382OS1AEC56 | 9 9機構/ 16“ | 6.6/3.7 | 1 / 3,1 / 9 | 7.437“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 115 | 7.875“ | 新台幣7,518元 | |
.5082OS1AEC56 | 9 9機構/ 16“ | 8.2/4.6 | 1 / 2,1 / 6 | 7.437“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 115 | 7.875“ | 新台幣8,222元 | |
.7582OS1AEC56 | 9 9機構/ 16“ | 10.4/5.5 | 3 / 4,1 / 4 | 7.437“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 115 | 7.875“ | 新台幣9,141元 | |
00182OS1AEC56 | 10 24機構/ 25“ | 12.1/7.1 | 1,1 / 3 | 8.437“ | 5機構/ 8“ | 1 15機構/ 16“ | 115 | 8 21機構/ 25“ | 新台幣14,716元 | |
.5082OS1DEC56 | 9 9機構/ 16“ | 4.8/2.1 | 1 / 2,1 / 6 | 7.437“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 230 | 7.875“ | 新台幣10,032元 | |
.7582OS1DEC56 | 9 9機構/ 16“ | 5.5/2.6 | 3 / 4,1 / 4 | 7.437“ | 1機構/ 2“ | 1 11機構/ 16“ | 230 | 7.875“ | 新台幣11,466元 | |
00182OS1DEC56 | 10 24機構/ 25“ | 6.45/3.06 | 1,1 / 3 | 8.437“ | 5機構/ 8“ | 1 15機構/ 16“ | 230 | 8 21機構/ 25“ | 新台幣15,299元 |