項目 | 功率因數校正電容器 |
深度 | 4.8“ |
放電時間 | 30秒 |
身高 | 23.6“ |
Hz | 60 |
卡瓦 | 50 |
NEMA外殼類型 | 4 |
段落 | 3 |
保護的故事 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -25度至55度 |
終端 | 包裝盒 |
電壓 | 480 VAC |
信號寬度 | 11.8“ |
船重(kg) | 14.09 |
船高(厘米) | 39.88 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8532100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 保護的故事 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BCWTD200V53E4-F | 23.7“ | 融合 | 新台幣56,389元 |