項目 | 法蘭套件 |
功能 | 將非法蘭電機轉換為法蘭電機 |
內部Dia。 | 4.33“ |
總長: | 6.3“ |
NEMA/IEC 框架 | 100 |
外直徑。 | 6.3“ |
槽口直徑(在。) | 4.33 |
線 | M8輸入 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8503009520 |
原產地 | BR |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | NEMA/IEC 框架 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-IM63DIN | 2.36“ | 3.54“ | 63 | 3.54“ | 新台幣2,072元 | |
FLC-IM71DIN-BC-W22 | 2.76“ | 4.13“ | 71 | 4.13“ | 新台幣1,935元 | |
FLC-IM80DIN-BC | 3.15“ | 4.73“ | 80 | 4.73“ | 新台幣2,020元 | |
FLC-IM90DIN-UBC | 3.74“ | 5.51“ | 90 | 5.51“ | 新台幣3,816元 | |
FLC-IM112DIN-UBC-W22 | 4.33“ | 6.3“ | 112 | 6.3“ | 新台幣6,518元 | |
FLC-IM160DIN-W22 | 7.09“ | 9.84“ | 160 | 9.84“ | 新台幣8,755元 | |
FLC-IM63DIN-AL | 2.36“ | 3.54“ | 63 | 3.54“ | 新台幣1,920元 |