項目 | C 面適配器 |
功能 | 將 143/145T 框架轉換為 143/145TC |
NEMA/IEC 框架 | 143T,145T |
外直徑。 | 6-1 / 2“ |
槽口直徑(在。) | UNC 3/8英寸X 16 |
船重(kg) | 2.08 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8503009520 |
原產地 | BR |
型號 | 功能 | 項目 | NEMA/IEC 框架 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-RS180 | 將 182/184T 框架轉換為 182/184TC | C 面適配器 | 182T,184T | 8-7 / 8“ | 新台幣5,429元 | |
FLC-RS210 | 將 213/215T 框架轉換為 213/215TC | C 面適配器 | 213T,215T | 8-7 / 8“ | 新台幣5,417元 | |
FLC-RS250 | 將 254/256T 框架轉換為 254/256TC | C 面適配器 | 254T,256T | 8-7 / 8“ | 新台幣9,790元 | |
FLC-E180 | 將 182/184T 框架轉換為 182/184TC | C 面適配器 | 182T,184T(W21系列) | 8-7 / 8“ | 新台幣5,116元 | |
FLC-EW210 | 將 W213/215T 框架轉換為 W213/215TC | C 面適配器 | W213T,W215T | 8-7 / 8“ | 新台幣6,049元 | |
FLC-E210-UBC | 將 213/215T 框架轉換為 213/215TC | C 面適配器 | 213T,215T | 8-7 / 8“ | 新台幣6,867元 | |
FLC-E250 | 將 254/256T 框架轉換為 254/256TC | C 面適配器 | 254T,256T(W21系列) | 8-7 / 8“ | 新台幣8,645元 |